
16.21 CHF/ Mètrehors TVA
17.52 CHFTVA incluse
416,5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.21 CHF | - |
10+ | 14.35 CHF | 11.47% |
25+ | 11.35 CHF | 29.98% |
50+ | 10.64 CHF | 34.36% |
100+ | 8.36 CHF | 48.46% |
500+ | 7.24 CHF | 55.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 4 mm |
A | 40 mm |