
23.45 CHF/ Mètrehors TVA
25.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.45 CHF | - |
10+ | 22.40 CHF | 4.48% |
25+ | 17.79 CHF | 24.14% |
50+ | 16.76 CHF | 28.53% |
100+ | 13.19 CHF | 43.75% |
500+ | 11.43 CHF | 51.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 8 mm |
A | 30 mm |