
24.06 CHF/ Mètrehors TVA
26.01 CHFTVA incluse
494 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.06 CHF | - |
10+ | 23.06 CHF | 4.16% |
25+ | 18.32 CHF | 23.86% |
50+ | 17.26 CHF | 28.26% |
100+ | 13.59 CHF | 43.52% |
500+ | 11.78 CHF | 51.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 6 mm |
A | 30 mm |