
16.14 CHF/ Mètrehors TVA
17.45 CHFTVA incluse
237 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.14 CHF | - |
10+ | 14.27 CHF | 11.59% |
25+ | 11.29 CHF | 30.05% |
50+ | 10.57 CHF | 34.51% |
100+ | 8.31 CHF | 48.51% |
500+ | 7.20 CHF | 55.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 5 mm |
A | 30 mm |