
29.43 CHF/ Mètrehors TVA
31.81 CHFTVA incluse
2,1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.43 CHF | - |
10+ | 29.03 CHF | 1.36% |
25+ | 23.09 CHF | 21.54% |
50+ | 21.79 CHF | 25.96% |
100+ | 17.17 CHF | 41.66% |
500+ | 14.88 CHF | 49.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 10 mm |
A | 30 mm |