
11.21 CHF/ Mètrehors TVA
12.12 CHFTVA incluse
338,7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.21 CHF | - |
10+ | 8.80 CHF | 21.54% |
25+ | 6.92 CHF | 38.31% |
50+ | 6.42 CHF | 42.73% |
100+ | 5.03 CHF | 55.17% |
500+ | 4.35 CHF | 61.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 4 mm |
A | 25 mm |