
11.24 CHF/ Mètrehors TVA
12.15 CHFTVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.24 CHF | - |
10+ | 8.82 CHF | 21.49% |
25+ | 6.94 CHF | 38.30% |
50+ | 6.44 CHF | 42.70% |
100+ | 5.05 CHF | 55.12% |
500+ | 4.38 CHF | 61.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 2 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 2 mm |
A | 25 mm |