
| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.63 CHF | - |
10+ | 14.82 CHF | 10.88% |
25+ | 11.73 CHF | 29.46% |
50+ | 10.99 CHF | 33.91% |
100+ | 8.64 CHF | 48.08% |
500+ | 7.48 CHF | 55.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 8 mm |
A | 20 mm |