
15.15 CHF/ Mètrehors TVA
16.38 CHFTVA incluse
57,5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.15 CHF | - |
10+ | 13.17 CHF | 13.07% |
25+ | 10.40 CHF | 31.35% |
50+ | 9.74 CHF | 35.71% |
100+ | 7.65 CHF | 49.50% |
500+ | 6.63 CHF | 56.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 6 mm |
A | 20 mm |