
18.89 CHF/ Mètrehors TVA
20.42 CHFTVA incluse
575 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.89 CHF | - |
10+ | 17.33 CHF | 8.26% |
25+ | 13.73 CHF | 27.32% |
50+ | 12.89 CHF | 31.76% |
100+ | 10.14 CHF | 46.32% |
500+ | 8.79 CHF | 53.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 10 mm |
A | 20 mm |