
10.97 CHF/ Mètrehors TVA
11.86 CHFTVA incluse
687 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.97 CHF | - |
10+ | 8.52 CHF | 22.33% |
25+ | 6.70 CHF | 38.97% |
50+ | 6.21 CHF | 43.39% |
100+ | 4.87 CHF | 55.65% |
500+ | 4.22 CHF | 61.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 8 mm |
A | 15 mm |