
11.43 CHF/ Mètrehors TVA
12.36 CHFTVA incluse
8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.43 CHF | - |
10+ | 9.04 CHF | 20.95% |
25+ | 7.11 CHF | 37.84% |
50+ | 6.60 CHF | 42.26% |
100+ | 5.17 CHF | 54.77% |
500+ | 4.48 CHF | 60.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 6 mm |
A | 15 mm |