
11.49 CHF/ Mètrehors TVA
12.42 CHFTVA incluse
344 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.49 CHF | - |
10+ | 9.09 CHF | 20.89% |
25+ | 7.15 CHF | 37.82% |
50+ | 6.64 CHF | 42.21% |
100+ | 5.20 CHF | 54.74% |
500+ | 4.51 CHF | 60.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 3 mm |
A | 15 mm |