Eriks

Couvercle borgnel pour raccord laitier DN 80 x Rd 110

  • ERIKS:14899490
Image 1
Ajouter à la liste

174.00 CHF/ Unitéhors TVA

188.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

174.00 CHF

-

5+

151.00 CHF

13.22%

10+

136.00 CHF

21.84%

20+

121.00 CHF

30.46%

30+

118.50 CHF

31.90%

45+

116.50 CHF

33.05%

68+

114.00 CHF

34.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Norme
DIN 11851
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN
80
Pression maximum de service
40 bar