Eriks

Couvercle borgnel pour raccord laitier DN 65 x Rd 95

  • ERIKS:14899489
Image 1
Ajouter à la liste

148.00 CHF/ Unitéhors TVA

159.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

148.00 CHF

-

5+

129.00 CHF

12.84%

10+

116.00 CHF

21.62%

20+

103.00 CHF

30.41%

30+

101.00 CHF

31.76%

45+

98.80 CHF

33.24%

68+

96.90 CHF

34.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Norme
DIN 11851
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN
65
Pression maximum de service
40 bar