Eriks

Couvercle borgnel pour raccord laitier DN 40 x Rd 65

  • ERIKS:14899487
Image 1
Ajouter à la liste

101.50 CHF/ Unitéhors TVA

109.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

101.50 CHF

-

5+

88.00 CHF

13.30%

10+

79.30 CHF

21.87%

20+

70.40 CHF

30.64%

30+

69.10 CHF

31.92%

45+

67.60 CHF

33.40%

68+

66.30 CHF

34.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Norme
DIN 11851
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN
40
Pression maximum de service
40 bar