Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 55 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12440302
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

22.08 CHF/ Unitéhors TVA

23.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 055.060 DU-B
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
55 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien