4.53 CHF/ Unitéhors TVA
4.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 030.020 DU-B |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |