Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 4.5 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:12439987
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

0.75 CHF/ Unitéhors TVA

0.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 003.006 DU-B
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
3 mm
D
4.5 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien