Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 17 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440090
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

2.55 CHF/ Unitéhors TVA

2.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 015.020 DU-B
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
15 mm
D
17 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien