2.05 CHF/ Unitéhors TVA
2.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 12.09 DU-B |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 9 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |