143.35 CHF/ Unitéhors TVA
154.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 065/080X035-090X08 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 90 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
D1 | 90 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |