28.65 CHF/ Unitéhors TVA
30.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 005/010X006-012X02 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 5 mm |
D | 10 mm |
D1 | 12 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |