53.20 CHF/ Unitéhors TVA
57.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 035/045X028-055X03 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 28 mm |
Diamètre du bride | 55 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |