Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 150 mm Ø arbre, 185 mm Ø bride, 10 mm Ép. bride, 170 mm Ø ext., 70 mm WD

  • ERIKS:12773148
Image 1
Ajouter à la liste

726.28 CHF/ Unitéhors TVA

785.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 150/170X070-185X10
Diamètre d'arbre
150 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
70 mm
Diamètre du bride
185 mm
L'épaisseur de la bride
10 mm
Avec collerette
Oui
d
150 mm
D
170 mm
D1
185 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire