Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 140 mm Ø arbre, 175 mm Ø bride, 10 mm Ép. bride, 160 mm Ø ext., 90 mm WD

  • ERIKS:12773147
Image 1
Ajouter à la liste

743.78 CHF/ Unitéhors TVA

804.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 140/160X090-175X10
Diamètre d'arbre
140 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
90 mm
Diamètre du bride
175 mm
L'épaisseur de la bride
10 mm
Avec collerette
Oui
d
140 mm
D
160 mm
D1
175 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire