13.78 CHF/ Unitéhors TVA
14.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 014/020X022-025X03 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |