Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 130 mm Ø arbre, 165 mm Ø bride, 10 mm Ép. bride, 150 mm Ø ext., 90 mm WD

  • ERIKS:12773145
Image 1
Ajouter à la liste

641.95 CHF/ Unitéhors TVA

693.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 130/150X090-165X10
Diamètre d'arbre
130 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
90 mm
Diamètre du bride
165 mm
L'épaisseur de la bride
10 mm
Avec collerette
Oui
d
130 mm
D
150 mm
D1
165 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire