
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccordement fileté |
Type de raccord à sertir | Raccord alimentaire male |
Extrémité de raccordement | DIN 11851 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN40 |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Norme | DIN 11851 |
Pression maximum de service | 40 bar |