44.25 CHF/ Unitéhors TVA
47.83 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.25 CHF | - |
6+ | 39.85 CHF | 9.94% |
10+ | 38.10 CHF | 13.90% |
20+ | 35.85 CHF | 18.98% |
30+ | 35.10 CHF | 20.68% |
45+ | 34.35 CHF | 22.37% |
68+ | 33.70 CHF | 23.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PLT4 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN13 |
Norme | ISO 16028 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 38 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 350 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | 3/8" BSP |
L3 | 60.5 mm |