Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PLT4 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 16x1.5 mm |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN13 |
Norme | ISO 16028 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 38 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 350 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | M16x1,5 |
L2 | 73.5 mm |