75.50 CHF/ Unitéhors TVA
81.62 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.50 CHF | - |
6+ | 68.05 CHF | 9.87% |
10+ | 64.95 CHF | 13.97% |
20+ | 61.30 CHF | 18.81% |
30+ | 60.00 CHF | 20.53% |
45+ | 58.85 CHF | 22.05% |
68+ | 57.65 CHF | 23.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PLT4 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN06 |
Norme | ISO 16028 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 18 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 350 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | 1/4" BSP |
L2 | 58.5 mm |