Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 DN10embout mâle IG 3/8" BSP

  • ERIKS:14890622
  • Fabricant:7613288195684
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

22.20 CHF/ Unitéhors TVA

24.00 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.20 CHF

-

6+

20.05 CHF

9.68%

10+

19.05 CHF

14.19%

20+

18.05 CHF

18.69%

30+

17.70 CHF

20.27%

45+

17.35 CHF

21.85%

68+

17.00 CHF

23.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN10
Norme
DIN ISO 7241-1A
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
30 l/min
Pression de service max. à 20 °C
270 bar
Longueur totale
49 mm
Matériau du joint
NBR
F
3/8" BSP
L3
49 mm