Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 DN10 embout mâle IG 3/8" NPT

  • ERIKS:14890623
  • Fabricant:7613288195677
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

23.20 CHF/ Unitéhors TVA

25.08 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.20 CHF

-

6+

20.85 CHF

10.13%

10+

19.95 CHF

14.01%

20+

18.80 CHF

18.97%

30+

18.45 CHF

20.47%

45+

18.10 CHF

21.98%

68+

17.75 CHF

23.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN10
Norme
DIN ISO 7241-1A
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
30 l/min
Pression de service max. à 20 °C
270 bar
Longueur totale
49 mm
Matériau du joint
NBR
F
3/8" NPT
L3
49 mm