26.30 CHF/ Unitéhors TVA
28.43 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.30 CHF | - |
6+ | 23.60 CHF | 10.27% |
10+ | 22.65 CHF | 13.88% |
20+ | 21.40 CHF | 18.63% |
30+ | 21.00 CHF | 20.15% |
45+ | 20.60 CHF | 21.67% |
68+ | 20.15 CHF | 23.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PPV3 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN10 |
Norme | DIN ISO 7241-1A |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 30 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 270 bar |
Longueur totale | 49 mm |
Matériau du joint | NBR |
F | 1/4" BSP |
L3 | 49 mm |