Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 DN10 corps femelle IG 3/8" BSP

  • ERIKS:14890618
  • Fabricant:7613288195820
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

40.80 CHF/ Unitéhors TVA

44.10 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.80 CHF

-

6+

36.65 CHF

10.17%

10+

34.95 CHF

14.34%

20+

33.00 CHF

19.12%

30+

32.35 CHF

20.71%

45+

31.65 CHF

22.43%

68+

31.05 CHF

23.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN10
Norme
DIN ISO 7241-1A
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
30 l/min
Pression de service max. à 20 °C
270 bar
Longueur totale
67 mm
Matériau du joint
NBR
F
3/8" BSP
L2
67 mm