Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 DN10 corps femelle IG 1/4" BSP

  • ERIKS:14890617
  • Fabricant:7613288195844
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

58.60 CHF/ Unitéhors TVA

63.35 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.60 CHF

-

6+

52.75 CHF

9.98%

10+

50.35 CHF

14.08%

20+

47.50 CHF

18.94%

30+

46.60 CHF

20.48%

45+

45.70 CHF

22.01%

68+

44.70 CHF

23.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN10
Norme
DIN ISO 7241-1A
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
30 l/min
Pression de service max. à 20 °C
270 bar
Longueur totale
67 mm
Matériau du joint
NBR
F
1/4" BSP
L2
67 mm