Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 DN10 CEL/SV corps femelle M16x1.5

  • ERIKS:14890690
  • Fabricant:7613288194724
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

53.25 CHF/ Unitéhors TVA

57.56 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.25 CHF

-

6+

47.95 CHF

9.95%

10+

45.85 CHF

13.90%

20+

43.15 CHF

18.97%

30+

42.25 CHF

20.66%

45+

41.45 CHF

22.16%

68+

40.65 CHF

23.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 16x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN10
Norme
DIN ISO 7241-1A
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
30 l/min
Pression de service max. à 20 °C
270 bar
Longueur totale
80.8 mm
Matériau du joint
NBR
F
M16x1,5
L2
80.8 mm