Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 DN10 10CEL/SV embout mâle M16x1.5

  • ERIKS:14890692
  • Fabricant:7613288194618
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

31.20 CHF/ Unitéhors TVA

33.73 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.20 CHF

-

6+

28.15 CHF

9.78%

10+

26.75 CHF

14.26%

20+

25.25 CHF

19.07%

30+

24.75 CHF

20.67%

45+

24.20 CHF

22.44%

68+

23.75 CHF

23.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 16x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN10
Norme
DIN ISO 7241-1A
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
30 l/min
Pression de service max. à 20 °C
270 bar
Longueur totale
62.8 mm
Matériau du joint
NBR
F
M16x1,5
L3
62.8 mm