Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 DN 25 embout mâle M45x2

  • ERIKS:14887521
  • Fabricant:7613288106673
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

69.40 CHF/ Unitéhors TVA

75.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.40 CHF

-

6+

62.40 CHF

10.09%

10+

59.65 CHF

14.05%

20+

56.25 CHF

18.95%

30+

55.05 CHF

20.68%

45+

54.00 CHF

22.19%

68+

52.95 CHF

23.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 45x2 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN25
Norme
DIN ISO 7241-1A
Ouverture de clé
46 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
113 l/min
Pression de service max. à 20 °C
225 bar
Longueur totale
73 mm
Matériau du joint
NBR
CH3
46 mm
F
M45 x 2
L3
73 mm