164.35 CHF/ Unitéhors TVA
177.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164.35 CHF | - |
6+ | 147.85 CHF | 10.04% |
10+ | 141.30 CHF | 14.02% |
20+ | 133.15 CHF | 18.98% |
30+ | 130.45 CHF | 20.63% |
45+ | 127.85 CHF | 22.21% |
68+ | 125.25 CHF | 23.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PPV3 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 45x2 mm |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN25 |
Norme | DIN ISO 7241-1A |
Ouverture de clé | 46 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 113 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 225 bar |
Longueur totale | 96.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
CH2 | 46 mm |
F | M45 x 2 |
L2 | 96.5 mm |