78.75 CHF/ Unitéhors TVA
85.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.75 CHF | - |
6+ | 70.90 CHF | 9.97% |
10+ | 67.70 CHF | 14.03% |
20+ | 63.80 CHF | 18.98% |
30+ | 62.50 CHF | 20.63% |
45+ | 61.30 CHF | 22.16% |
68+ | 60.00 CHF | 23.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PPV3 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 30x2 mm |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN20 |
Norme | DIN ISO 7241-1A |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 93 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 225 bar |
Longueur totale | 66 mm |
Matériau du joint | NBR |
F | M30 x 2 |
L3 | 66 mm |