168.80 CHF/ Unitéhors TVA
182.47 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 168.80 CHF | - |
6+ | 151.95 CHF | 9.98% |
10+ | 145.05 CHF | 14.07% |
20+ | 136.80 CHF | 18.96% |
30+ | 134.05 CHF | 20.59% |
45+ | 131.40 CHF | 22.16% |
68+ | 128.75 CHF | 23.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PPV3 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 30x2 mm |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN20 |
Norme | DIN ISO 7241-1A |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 93 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 225 bar |
Longueur totale | 93.3 mm |
Matériau du joint | NBR |
F | M30 x 2 |
L2 | 93.3 mm |