Eriks

Coupleurs rapides à clapet série PPV3 10CEL DN10 embout mâle M16x1.5

  • ERIKS:14890613
  • Fabricant:7613288195998
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

19.45 CHF/ Unitéhors TVA

21.03 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.45 CHF

-

6+

17.50 CHF

10.03%

10+

16.80 CHF

13.62%

20+

15.75 CHF

19.02%

30+

15.45 CHF

20.57%

45+

15.10 CHF

22.37%

68+

14.80 CHF

23.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 16x1.5 mm
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN10
Norme
DIN ISO 7241-1A
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
30 l/min
Pression de service max. à 20 °C
270 bar
Longueur totale
47.8 mm
Matériau du joint
NBR
F
M16x1,5
L3
47.8 mm