37.40 CHF/ Unitéhors TVA
40.43 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.40 CHF | - |
6+ | 33.60 CHF | 10.16% |
10+ | 32.15 CHF | 14.04% |
20+ | 30.25 CHF | 19.12% |
30+ | 29.65 CHF | 20.72% |
45+ | 29.05 CHF | 22.33% |
68+ | 28.50 CHF | 23.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PPV3 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 16x1.5 mm |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN10 |
Norme | DIN ISO 7241-1A |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 30 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 270 bar |
Longueur totale | 65.8 mm |
Matériau du joint | NBR |
F | M16x1,5 |
L2 | 65.8 mm |