Eriks

Coupleurs rapides à clapet PVV3 IG DN 25 embout mâle 1" BSP

  • ERIKS:14890724
  • Fabricant:7613288192997
Image 1
Indication d'application
Accouplement sous pression.
Ajouter à la liste

115.40 CHF/ Unitéhors TVA

124.75 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

115.40 CHF

-

6+

103.75 CHF

10.10%

10+

99.10 CHF

14.12%

20+

93.45 CHF

19.02%

30+

91.65 CHF

20.58%

45+

89.75 CHF

22.23%

68+

87.95 CHF

23.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PVV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN25
Ouverture de clé
41 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Pression de service max. à 20 °C
300 bar
Longueur totale
87.5 mm
Matériau du joint
NBR
CH3
41 mm
F
1" BSP
L3
87.5 mm