112.65 CHF/ Unitéhors TVA
121.77 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.65 CHF | - |
6+ | 101.35 CHF | 10.03% |
10+ | 96.85 CHF | 14.03% |
20+ | 91.35 CHF | 18.91% |
30+ | 89.55 CHF | 20.51% |
45+ | 87.75 CHF | 22.10% |
68+ | 86.00 CHF | 23.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PVV3 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/4 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN20 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. à 20 °C | 400 bar |
Longueur totale | 78.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
F | 3/4" BSP |
L3 | 78.5 mm |