Eriks

Coupleurs rapides à clapet PVV3 IG DN 13 embout mâle 1/2" BSP

  • ERIKS:14890722
  • Fabricant:7613288193031
Image 1
Indication d'application
Accouplement sous pression.
Ajouter à la liste

35.85 CHF/ Unitéhors TVA

38.75 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.85 CHF

-

6+

32.35 CHF

9.76%

10+

30.90 CHF

13.81%

20+

29.05 CHF

18.97%

30+

28.50 CHF

20.50%

45+

27.95 CHF

22.04%

68+

27.40 CHF

23.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PVV3
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN13
Ouverture de clé
30 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Pression de service max. à 20 °C
400 bar
Longueur totale
64.5 mm
Matériau du joint
NBR
CH3
30 mm
F
1/2" BSP
L3
64.5 mm