20.05 CHF/ Unitéhors TVA
21.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.05 CHF | - |
6+ | 18.10 CHF | 9.73% |
10+ | 17.20 CHF | 14.21% |
20+ | 16.25 CHF | 18.95% |
30+ | 15.95 CHF | 20.45% |
45+ | 15.65 CHF | 21.95% |
68+ | 15.35 CHF | 23.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PPV3 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN13 |
Norme | DIN ISO 7241-1A |
Ouverture de clé | 30 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 43 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 250 bar |
Longueur totale | 59 mm |
Matériau du joint | NBR |
CH3 | 30 mm |
F | 1/2" BSP |
L3 | 59 mm |