Eriks

Coupleurs rapides à clapet PPV3 DN13 corps femelle IG 1/2" BSP

  • ERIKS:14890619
  • Fabricant:7613288195769
Image 1
Indication d'application
Capacité d'embrayage: Connexion sous pression pas possible.
Ajouter à la liste

34.65 CHF/ Unitéhors TVA

37.46 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.65 CHF

-

6+

31.20 CHF

9.96%

10+

29.75 CHF

14.14%

20+

28.15 CHF

18.76%

30+

27.60 CHF

20.35%

45+

27.00 CHF

22.08%

68+

26.50 CHF

23.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PPV3
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN13
Norme
DIN ISO 7241-1A
Ouverture de clé
30 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
43 l/min
Pression de service max. à 20 °C
250 bar
Longueur totale
72 mm
Matériau du joint
NBR
CH2
30 mm
F
1/2" BSP
L2
72 mm